• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Panier xtra TT, Type: 3

Réf.: 082104 3
Remise
88,11 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 18 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur panier 195 mm
Largeur panier 110 mm
Hauteur panier 35 mm
Capacité du panier 3 l
Capacité de charge maximale 1 kg
Type de produit Panier

Identification et classification

Référence article 082104 3
EAN / GTIN 4250004100206
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareil de nettoyage à ultrasons 082001 réf. 3.