Batterie de téléphone Ni-MH HR03, Type: HR03

Réf.: 081645 HR03
Fixer le prix 2 Unité (4,55 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Număr de unelte 2 buc.
Număr de acumulatoare incluse 2 buc.
Tip acumulator Nichel-Hidrură metalică (NiMH)
Tensiunea acumulatorului 1,2 V
Capacitate acumulator 0,8 Ah
Reîncărcabilă ja
Greutate per acumulator 30 g
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Incl. încărcător non
Tip produs Acumulator
Cuprins set

Identification et classification

Référence article 081645 HR03
EAN / GTIN 4008496330867
Réf. fabricant 58398101402
Fabricant/personne responsable VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA, Alfred-Krupp-Strasse 9, 73479 Ellwangen, Germany, www.varta-ag.com

Description

Version:

Premium quality for the analogue and digital cordless telephone market – optimised capacity for daily charging without memory effect.
Capacity: 800 mAh.