Chargeurs, Type: CHARGER

Réf.: 081456 CHARGER
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Courant de charge max. 2 A
Tension de charge min. 5 V
Type de produit chargeur
Longueur câble 1 500 mm

Identification et classification

Référence article 081456 CHARGER
EAN / GTIN 5708997007419
Réf. fabricant 081456 CHARGER
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Projecteur sans fil 081445 réf. 3000.