Embout de tournevis 0,6 x 4,5mm 6 pans C 6,3 L.25mm

Réf.: 08070123
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
Entraînement de sortie pour vis à fente (SL)
Longueur totale L 25 mm
Longueur lame l1 25 mm
Pour utilisation sur machine oui
Type de produit embouts
Transmission carré mâle

Identification et classification

Référence article 08070123
EAN / GTIN 4018754287734
Réf. fabricant 08070123
Article hors catalogue L60010 6422
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à fente
  • Six pans extérieurs DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-1 / ISO 2380-1

Caractéristique(s):

  • a x b (mm): 0,6 x 4,5 mm
  • Hexagone externe (pouces): 1/4
  • Entraînement hexagonal extérieur: C 6,3
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Codes art.: 1163
  • Poids: 4 g