Raccord avec Stream-Line, ⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales): 8mm

Réf.: 080293 8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
206 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. raccord de tuyau (dim. nominales) 8 mm
Type de produit Raccords

Identification et classification

Référence article 080293 8
EAN / GTIN 7391390044976
Réf. fabricant 303205062
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Raccord de tuyau Stream-Line avec serrage aisé et efficace du tuyau à l’aide d’un écrou fileté, sans collier de serrage. Côté opposé avec raccord, convient pour tous les raccords Euro standard.