Raccord de sécurité pour air comprimé, norme européenne, pression de service maximale 16 BARS (pression d’air)

Réf.: 080285 1/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage extérieur du raccord (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Raccord en acier
Pression de service max. 16 bar
Filetage extérieur du raccord 1/4 pouce
Raccord Norme européenne
Débit 2 250 l/min
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Identification et classification

Référence article 080285 1/4
EAN / GTIN 7391390044785
Réf. fabricant 303202152
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Les raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:
  • Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
  • Débits élevés à la suite de pertes de pression minimes.
  • Longévité grâce aux composants avec surface finie et trempés avec tolérances de fabrication étroites.
  • Rentabilité − la durée d’amortissement est de max. 2 ans.

Le raccord de sécurité eSafe correspond aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d’abord purgé, puis desserré (pas de «coup de fouet»). Utilisation à une main nouvelle et améliorée.
Débit: 2250 l/min, pression de fonctionnement max: 16 bars.

Utilisation:

Pour une hausse des performances, une amélioration de la rentabilité et une augmentation de la sécurité des installations pneumatiques industrielles.

Remarque(s):

La série 320 CEJN est conforme à l’Eurostandard 7.6 (⌀ nominal 7,6 mm, profil européen) et compatible avec tous les systèmes courants.