Support magnétique anodisé bleu, Type: H1

Réf.: 080260 H1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 075 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

25 mm
Matériau Plastique
Poids 250 g
Type de produit Support magnétique

Identification et classification

Référence article 080260 H1
EAN / GTIN 4067263107699
Réf. fabricant 080260 H1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les supports magnétiques avec une force de maintien élevée garantissent un lieu de travail sûr sans risques de trébuchement.
  • Support magnétique anodisé bleu avec force de maintien de 52 kg.
  • Empêche tout glissement accidentel.

Adapté(s) pour:

080122 réf. AIR et 080123 réf. AIR.