Table de mesure, hauteur de mesure 220 mm surface de la table 260 x 300 mm colonne filetée

Réf.: 0785109
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0785109
EAN / GTIN 4029713223519
Réf. fabricant 0785109

Description

Exécution:

  • Base en pierre dure
  • Précision de la plaque de base selon DIN 876-00
  • Avec colonne filetée et bras transversal chromé
  • Avec bras transversal réglable
  • Avec trou de montage pour comparateurs Ø 8 mm
  • Réglage vertical par broche filetée avec bague de réglage

Description:

Table de mesure fine avec plaque en pierre dure. Planéité de la plaque de base selon DIN 876-00. Colonne de mesure chromée, réglage en hauteur par tige filetée avec bague de réglage. Avec bras transversal réglable, sonde de mesure Ø 8mm H 7. Hauteur de mesure 420mm, projection 220mm, bras transversal Ø 50/32mm. Surface de mesure 260x300mm. Fourni en emballage individuel.