Cosse pour connexion à sertir DIN CU, Section: 300mm2

Réf.: 078285 300
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Section (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Section min., cosses et connecteurs non isolés 300 mm2
Section max., cosses et connecteurs non isolés 300 mm2
Sommaire pièce unique
Type de produit profil de sertissage
Pour cosses et connecteurs non isolés
Caractéristiques blocage automatique disponible
Norme DIN 46235
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 078285 300
EAN / GTIN 4002395278251
Réf. fabricant 4932451754
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Cosse pour connexion à sertir adaptée aux embouts de câble standard.
Cosse pour M18HCCT DIN CU 300 mm2.

Adapté(s) pour:

Sertisseuse hydraulique sans fil 078254 réf. M18HCCT.