Support de montage pour 078231, Type: 600526

Réf.: 078238 600526
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 980 mm
Largeur 560 mm
Hauteur 900 mm
Type de produit Support

Identification et classification

Référence article 078238 600526
EAN / GTIN 4260052463888
Réf. fabricant 600526T3
Fabricant/personne responsable JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Description

Exécution:

Support de montage sur table robuste avec butée de longueur.

Adapté(s) pour:

Scies circulaires à métaux 078231.