Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

MultiMaster AMM 700 Max Top Batterie Batterie, Type: 71292761

Réf.: 077805 71292761

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 077805 71292761
Réf. fabricant 077805 71292761
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Machines oscillantes les plus performantes, disponibles dans trois catégories de puissance (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent); nouveau modèle avec porte-outils Starlock (transmission de la puissance optimisée pour une vitesse de travail jusqu'à 35 %).
  • Applications quasi illimitées (sciage, meulage, grattage, tronçonnage, râpage) grâce au mouvement oscillant (faible dégagement de poussières).
  • Réglage progressif électronique de la vitesse de rotation pour une utilisation optimale.
  • Qualité et stabilité maximales grâce au carter d'engrenage métallique et à l'utilisation combinée de roulements à billes et à aiguilles.
  • Maniabilité optimale grâce au design ergonomique et au revêtement Softgrip, poids réduit.

MultiTool idéal pour une progression rapide pour travaux d’aménagement et de rénovation avec une lame de scie bimétal pour le bois, le métal et les plastiques. Grâce au porte-outils StarlockMax, vous avez accès à quelque 180 accessoires FEIN des catégories de puissance Starlock, StarlockPlus et StarlockMax.

Attention:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Remarque(s):

Batteries adaptées pour interfaces sans fil MultiVolt, voir code art. 073832.