Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Unité de perçage SB, Type: MAB525

Réf.: 076531 MAB525

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 076531 MAB525
EAN / GTIN 4250187513701
Fabricant/personne responsable BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 Mönchengladbach, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d’huile.

Unité de perçage avec la nouvelle Swivel Base, une fonction de réglage lorsque l’aimant est actif. Plage de pivotement jusqu’à 20° des deux côtés et un réglage progressif vers l’avant et l’arrière (15 mm).
Machine universelle puissante pour le perçage, le taraudage, l'alésage et le fraisage dans tous les types de matériaux. La rotation droite / gauche, la régulation électronique à onde pleine, le porte-outils avec système à changement rapide sans clé et la protection thermique offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Avec fraises à carotter ⌀ 14 / 18 / 22 mm, profondeur de coupe 30 mm; mandrin à serrage rapide SSBF 1 − 16 mm inclus. Adaptateur pour le taraudage M10 / M12 / M16.

Utilisation:

Le réglage progressif de la vitesse de rotation permet l’utilisation de tarauds, de forets hélicoïdaux, d'alésoirs, de fraises et de fraises à carotter dans toutes les qualités de matériaux.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique 08 4520, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118800 à 118820.
  • Unités de perçage avec avance automatique, étau de montage, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.