Meuleuse d'angle GWS 19-125 CIST BOSCH

Réf.: 060179S002
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060179S002
EAN / GTIN 3165140838405
Réf. fabricant 060179S002
Article hors catalogue L00590 866

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 19-125 CIST, le GWS 19-125 CIST professionnel à couple élevé est le petit Meuleuse d'angle le plus puissant de la classe 1,900 watts de Bosch pour une productivité maximale
  • Son puissant moteur de 1,900 watts avec électronique constante et une transmission à couple élevé garantit des résultats de travail plus efficaces
  • Ce Meuleuse d'angle compact et extrêmement robuste est doté d'un refroidissement direct du moteur, d'une protection contre les surcharges et de brosses en carbone longue durée pour une longue durée de vie
  • En outre, la commande anti-rebond et une poignée supplémentaire avec contrôle des vibrations garantissent une meilleure protection de l'utilisateur
  • Ce outil électrique est conçu pour meuler le métal
  • Le dispositif est compatible avec les systèmes d'extraction de poussière GDE 125 EA-T Professional et GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Le GWS 19 de Bosch est le premier petit Meuleuse d'angle au monde de la classe 1,900 watts; il est également doté d'une protection contre le redémarrage

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 1220 W
  • Poids : 2. 5 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 7800 min-1
  • Puissance nominale : 1900 W
  • Commutateur : commutateur d'arrêt
  • Ø du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 5. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 2.0 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Brosse boisseau, Ø : 75 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions d'outil (largeur) : 311 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 103 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 103 mm

Livraison:

  • Filtre anti-poussière
  • Bride de fixation
  • Ecrou de serrage
  • Capot de protection
  • Clé à deux trous
  • Poignée supplémentaire Vibration Control

Produits adaptés

Accessoires