Laser combiné GCL 2-50 C, avec 4 piles 1,5 V LR6 (AA), adaptateur de batterie, RM 2

Réf.: 0601066G00
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Laser à lignes croisées

Identification et classification

Référence article 0601066G00
EAN / GTIN 3165140865579
Réf. fabricant 0601066G00
Article hors catalogue L00590 720
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser combiné GCL 2-50 C
  • le laser combiné GCL 2-50 C Professional offre une gamme de fonctions intelligentes pour une efficacité maximale
  • Grâce à une connexion Bluetooth®
  • l'outil peut être aligné à distance via une application pour smartphone
  • tandis que la technologie Dual Power Source permet d'utiliser à la fois des piles Li-Ion 12 V et des piles alcalines standard
  • Pour un positionnement précis autour des points de soudure centrés
  • le RM 3 Professional en option offre un contrôle motorisé
  • tandis que le RM 2 Professional permet des réglages manuels
  • Ce dispositif est conçu pour un alignement horizontal et vertical avec un long dépassement de près de 360° et est adapté aux projets tels que l'enlèvement à sec et à l'intérieur
  • Les lignes laser horizontales et verticales et les deux points de soudure centrés du GCL 2-50 C Professional offrent une vue optimale jusqu'à 20 m de distance sans récepteur et jusqu'à 50 m de distance avec récepteur

Caractéristique(s):

  • Volume: 9,139 dm3
  • Poids brut : 1,5 kg
  • Poids net : 0,771 kg
  • Largeur de cote : 210 mm
  • Dimension en hauteur : 128 mm
  • Longueur de cote : 340 mm

Livraison:

  • Adaptateur de batterie alcaline AA1
  • Visée laser
  • Sac de protection
  • Maintien en rotation RM 2 Professional
  • 4 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous