3/4″ Douille SW 1 11/16″ L.70mm

Réf.: 05410067
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Longueur totale L 70 mm
Norme ASME B107.100
Taille entraînement, carré femelle 3/4 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 1 11/16 pouce
Particularité, pour vis à douze pans mâles avec gaine en plastique
Type de produit douille
Surface avec chromage
Entraînement carré femelle

Identification et classification

Référence article 05410067
EAN / GTIN 4018754009459
Réf. fabricant 05410067
Article hors catalogue L60010 625
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • 3/4″ entraînement par carré femelle
  • HPQ® acier haute performance, chromé
  • SAE AS 954-E (valeurs de test) / ASME B 107.1

Caractéristique(s):

  • d1: 58 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 33 mm
  • Longueur mm (L): 70 mm
  • Profil d’entraînement: Double hexagone AS-drive
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/4 pouce
  • t1: 32 mm
  • t2: 40,5 mm
  • Poids: 524 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 1 11/16 ″