8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8″ avec fonction de retenue, 5 x 107 mm

Réf.: 05003034001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003034001
EAN / GTIN 4013288188656
Réf. fabricant 05003034001
Article hors catalogue L60020 3980

Description

Description:

  • Douille-embout avec emmanchement 3/8″ et fonction de retenue pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis à l'approche de la pièce.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Douille à embout (sauf ″impact″) pour utilisation manuelle et mécanisée
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille assurant une maniabilité élevée lors des opérations manuelles.
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8740 B HF Zyklop bit socket with holding function, 3/8″ drive, 5 x 107 mm