• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Compas maître-à-danser, graduation en mm 300 mm

Réf.: 0308305
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Emballage Carton
Matériau acier inoxydable
Surface avec chromage
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0308305
EAN / GTIN 4029713205560
Réf. fabricant 0308305
Article hors catalogue L40510 635
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • étrier interne et externe
  • Acier inoxydable
  • Balance au fini chrome satiné
  • Avec charnière rivetée
  • graduation en mm pour mesure interne et externe

Description:

Pince et étrier en acier spécial. Étriers intérieurs et extérieurs, avec charnière à rivets. Chromé à l'épreuve de la rouille, échelle mate. Avec une graduation en mm pour la mesure intérieure et extérieure. Emballage : boîte en carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 300
  • Longueur : 460 mm

Norme:

Factory standard