Insert de clé à douille pivotante 10 mm (3/8 ″) SW.5 / 16 L.45,5 mm

Réf.: 02440020
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02440020
EAN / GTIN 4018754173617
Réf. fabricant 02440020
Article hors catalogue L60010 3218

Description

Description:

  • SAE AS 954-E.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 11,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 7 mm
  • Longueur mm (L): 45,5 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12,5 mm
  • Poids: 50 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″