Adaptateur 10mm intérieur-4kans 3/8″

Réf.: 02181010
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 02181010
EAN / GTIN 4018754141005
Réf. fabricant 02181010
Article hors catalogue L60010 2023
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 15,6 mm
  • d2: 19 mm
  • Hauteur mm (h1): 8 mm
  • Hauteur mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Carré intérieur [pouce]: 3/8 ″
  • Poids: 40 g
  • Ouverture de clé [mm]: 10 mm