• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

3/8″ Douille articulée L.48mm

Réf.: 02070014
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 02070014
EAN / GTIN 4018754002740
Réf. fabricant 02070014
Article hors catalogue L60010 859
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis TORX® extérieures
  • 3/8″ entraînement par carré femelle
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 19 mm
  • Longueur mm (L): 48 mm
  • Profil d’entraînement: TORX®
  • Taille Profil de sortie: E14
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 3/8 pouce
  • Poids: 75 g