• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

1/4″ Clé CROW-RING SW 7/16″ L.28mm

Réf.: 01490028
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 01490028
EAN / GTIN 4018754001460
Réf. fabricant 01490028
Article hors catalogue L60010 151
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

CROW-RING-Schlüssel 440a CodeNr.01490028 Achtung! Veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 7/16 Innenvierkant 1/4 Lmm 28 Bmm 18,2 Amm 13,5 Smm 14 Wmm 8,6 Gewicht g 14 Packnorm (Stück) 1
Caractéristiques:
  • Double six pans avec profil AS-Drive
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • 3/8″ pour moteur d’avion Volvo, type JAS

Caractéristique(s):

  • a: 13,5 mm
  • Longueur mm (L): 28 mm
  • S: 14 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • W: 8,6 mm
  • Poids: 14 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 7/16 ″
  • Largeur mm (b): 18,2 mm