Assortiment d'outils

Réf.: 0-7/117
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
Référence article 0-7/117
EAN / GTIN 4000896120116
Réf. fabricant 0-7/117

Description

Description:

  • Équipement de base pour mécanicien
    pour l'entretien des véhicules de tourisme
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Poids net (kg): 15.8 kg
  • Nombre d'outils : 117

Livraison:

Jeu de clés à douilles 163-57/56
Douille ∙ 6 pans 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14
Douille mâle 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6X3.5 8503-1X5.5 8503-1.2X8 8506-PH1 8506-PH2 8507-PZ1 8507-PZ2
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Poignée coulissante 865
Porte-douille à manche 866U
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32 900-34
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920

Jeu d'outils · clés mixtes · tournevis 163-58/27
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Tournevis trinamic 803-25 803-30 803-35 803-40 803-65 803-80 803-PH1 803-PH2
Tournevis 801NK-55 801NK-PH2

Jeu d'outils · clés polygonales doubles · pinces 163-59/12
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-20X22 630-21X23
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802-22
Pince demi-ronde 1841A-22

Jeu d'outils ∙ clé mâle coudée ∙ outils divers 163-60/22
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-35
Aimant flexible 1976
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50
Jauge d'épaisseur 2147MS
Mètre à rubans 2154-2