Assortiment d'outils ∙ avec isolation de protection

Réf.: 0-20/14
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0-20/14
EAN / GTIN 4000896192526
Réf. fabricant 0-20/14

Description

Description:

  • Assortiment d'outils pour électriciens
  • IEC 60900:2018
  • Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2
  • Isolation de protection VDE jusqu'à 1000 V
  • Nombre d'outils : 14

Livraison:

Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2
Tournevis détecteur de tension 839-1
Pince coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1803VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince ronde ∙ avec isolation de protection 1826VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841AVDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-22
Pince à dénuder ∙ automatique 1862N
Mètre à rubans 2154N-3