Assortiment d'outils
Détails du produit
Identification et classification
| Référence article | 0-179/244 | |
| EAN / GTIN | 4000896204236 | |
| Réf. fabricant | 0-179/244 | |
| Article hors catalogue | L60140 4663 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Description
Description:
- Assortiment d'outils
- En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
- Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
- Nombre d'outils : 244
Livraison:
Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-172X50
Jeu de clés à douilles 163-181/17
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-11 880-12 880-13 880-14 880-15 880-16 880-17 880-18 880-19 880-21 880-22
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Cardan universel 8820
Rallonge 8821-3 8821-6 8821-10
Jeu de tournevis ∙ à manche en T 163-182/9
Tournevis ∙ avec manche en T 828-T6 828-T7 828-T8 828-T9 828-T10 828-T15 828-T20 828-T25 828-T30
Jeu de clés mixtes 163-210/19
Clé mixte 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24 600N-27 600N-30 600N-32 600N-34
Jeu de clés de serrage / clés à douilles 163-211/20
Clé à fourche double 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X18 450N-17X19 450N-20X22 450N-21X22 450N-24X27 450N-30X32 450N-34X36
Douille mâle 1010-14 1010-17 1010-19 1010-22
Douille mâle ∙ TORX® 1012-T60 1012-T80 1012-T100
Pièce d’augmentation 1058-1
Pièce de réduction 1058-2
Jeu de clés à douilles et tournevis 163-224/57
Porte-embouts (bits) 810SPC-6.3
Douille ∙ 6 pans 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2 868
Cardan universel 869
Douille ∙ 6 pans 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-23 900-24 900-26 900-27 900-28 900-30 900-32
Poignée coulissante 915
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5 918-10
Cardan universel 920
Embout-tournevis (bit) 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204N-8 2208N-6 2208N-9 2208N-10 2215N-PH1 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T30
Adaptateur 2250-1 2304N
Jeu de pinces 163-257/4
Pince multiprise 760-2
Pince de force coupante diagonale 1802M-22
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-22
Jeu de clés polygonales doubles 163-296/7
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-17X19 630-21X22
Jeu de tournevis 163-297/26
Jeu de tournevis ∙ avec percuteur 810U-1/5
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Jeu universel 163-372/25
Clé polygonale double ∙ ouverte 612N-10X11
Jauge de profondeur de profil des pneus 666-5
Burin plat 730-3 730-6
Pointeau 746-1
Chasse-goupilles 748B-3 748B-4 748B-5 748B-6 748B-8
Grattoir plat 824
Marteau en caoutchouc · à faible rebond 1952-40
Aimant flexible 1976-2
Jeu de miroirs télescopiques 1977-2/4
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-40
Jauge d'épaisseur 2147MS
Kit électronique 2152N/3
Mètre à rubans 2154N-5
Couteau pliant 2157-1
Brosse pour étrier de frein 4968-2
Jeu de tournevis ∙ TORX® 163-380/4
Tournevis trinamic 803LG-T15 803LG-T20 803LG-T25 803LG-T30
Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-382/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13
Jeu de clés mixtes à cliquet 163-385/12
Clé mixte à cliquet 606-8 606-9 606-10 606-11 606-12 606-13 606-14 606-15 606-16 606-17 606-18 606-19
Jeu de douilles mâles 163-407/35
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60
Garniture en mousse souple ∙ avec compartiments pour les petites pièces 163-522X50