Assortiment d'outils

Réf.: 0-178N/204
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0-178N/204
EAN / GTIN 4000896228089
Réf. fabricant 0-178N/204
Article hors catalogue L60140 5339

Description

Description:

  • Assortiment d'outils
  • En garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System »
  • Nombre d'outils : 204

Livraison:

Jeu de clés mixtes / clés polygonales doubles 163-30/25
Clé mixte 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Clé polygonale double 630-6X7 630-8X9 630-10X11 630-12X13 630-14X15 630-16X17 630-18X19 630-21X22

Jeu de clés à douilles ∙ avec manche en T 163-122/3
Douille ∙ avec manche en T 428-8 428-10 428-13

Jeu d'outils 163-329/100
Jeu de chasse-goupilles 751HS/5
Douille ∙ 6 pans 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
Cliquet réversible à denture fine HiPer 863HP
Rallonge 867-2
Douille ∙ 6 pans 880-10 880-12 880-13 880-14 880-16 880-17 880-19
Cliquet réversible à denture fine HiPer 8816HP
Rallonge 8821-10
Douille ∙ 6 pans 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
Cliquet réversible à denture fine HiPer 916HP
Rallonge 917-5
Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Jeu d'embouts-tournevis (bits) 2240N/51
Adaptateur 2250-1

Jeu d'outils 163-330/16
Jeu de tournevis 810/6 810T/6
Jeu de pinces 1859SPC/3
Marteau de mécanicien BluGuard 2140-50

Jeu de douilles mâles 163-407/35
Douille mâle 986-4 986-5 986-6 986-7 986-8
Douille mâle pour étrier de frein 986-9
Douille mâle 986-10 986-12 986-17 986-19 986-22 990-5 990-6 990-8 990-10 990-12 990-14 990-16 990-18 991-6 991-7 991-8 991-9 991-10 991-12 991-14
Douille mâle ∙ TORX® 992-T20 992-T25 992-T27 992-T30 992-T40 992-T45 992-T50 992-T55 992-T60

Coffret de forets hélicoïdaux 2128N-1