Automatisation partielle de la fabrication avec chargement et déchargement automatiques
Votre transition facilitée vers l'automatisation : système de chargement GARANT Automation Basic
Un système de chargement permet d'augmenter immédiatement votre productivité. Grâce à cette automatisation partielle effective de votre production, vous pouvez faire tourner des équipes supplémentaires et pourtant alléger la charge de travail de votre personnel.
- Augmentation immédiate de la production en fonction des besoins
- Mise en place d'équipes supplémentaires
- Allègement de la charge de travail du personnel
Chargez et déchargez vos machines automatiquement grâce aux systèmes de chargement GARANT Automation
GARANT Automation Systèmes de chargement Basic
GARANT Basic permet un chargement et un déchargement simples et sans effort du magasin d'outils. Le système a été conçu pour être utilisé sur des tours, des fraiseuses et des centres d'usinage. Le châssis de base massif, la construction stable et les dispositifs de protection permettent un fonctionnement sûr. Il est possible d'automatiser aussi bien des machines existantes que des machines neuves. Aucune interface d'automatisation n'est nécessaire.
- Chargement et déchargement automatisés du magasin d'outils
- Fonctionnement sûr grâce à un châssis de base massif, une construction stable, des dispositifs de protection
- Possibilité d'automatiser les machines existantes et neuves
- Aucune interface d'automatisation nécessaire
GARANT Automation Système de chargement Turntable
GARANT Turntable est votre entrée dans le chargement automatisé des moyens de serrage. C'est sans doute la manière la plus simple et la moins encombrante d'automatiser votre machine-outil. L'installation s'adapte parfaitement aux conditions de votre production et peut être planifiée en fonction de vos besoins. Une interface d'automatisation pour la connexion à la machine n'est pas nécessaire. De plus, son utilisation est un jeu d'enfant, sans aucune connaissance en programmation.
- Chargement automatisé des moyens de serrage
- Faible encombrement et possibilité de planification en différentes variantes
- Connexion simple à la machine, aucune interface d'automatisation nécessaire
- Utilisation simple, sans aucune connaissance en programmation
Avancez vers l'avenir, avec nous à vos côtés
La standardisation du système de chargement GARANT Automation Basic facilite la planification et l'installation. Etant donné qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir dans le logiciel de commande, le système peut être installé sur votre machine-outil sans grandes adaptations. Nos conseiller(e)s spécialisé(e)s sont à vos côtés à chaque étape du processus et vous facilitent la tâche. Du conseil à la mise en œuvre !
1. Conseils sur site
2. Contrôle de faisabilité
3. Offre
4. Planification et validation
5. Intégration
6. Mise en service
Sie möchten Ihre Automatisierungsmaschine nicht kaufen sondern leasen?
Hoffmann Group vous propose différentes offres de leasing et d'autres options de financement, adaptées à vos besoins individuels. Vous bénéficiez ainsi d'une flexibilité maximale pour atteindre vos objectifs individuels. N'hésitez pas à nous contacter.