Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de coupe QC/11S

Réf.: 260916 QC/11S
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 20 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable STUCR/L 11
Plaquette adaptée TC.. 1102..
Corps de base adapté 264900 – 264908
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 11 mm
Longueur totale L 20 mm
Vis pour plaquette 269022 4
Angle d'attaque κ 93 degré
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260916 QC/11S
Réf. fabricant 260916 QC/11S

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.
Modèle étroit.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 14×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Système / dim. plaquette Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier