{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Système | DM | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SDUCR/L 11T3 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Corps de base adapté | 264910 – 264922 | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 49 mm | |
Déport L3 | 27 mm | |
Longueur totale L | 32 mm | |
Vis pour plaquette | 269023 3 | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 260408 DM/11 | |
Réf. fabricant | 090-50231DM1193 |