{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Arrosage interne | oui | |
Connexion porte-outils / tourelle | 32 mm | |
Code ISO Tête de coupe interchangeable | SCLCR/L | |
Plaquette adaptée | CC.. 1204.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 22 mm | |
Longueur totale L | 35 mm | |
Pièce de rechange | 320620 2 | |
Affectation des plaquettes | à gauche et neutre | |
Type de produit | Tête de coupe |
Référence article | 260012 32/12 | |
Réf. fabricant | WK2.BCC.RLB.035 |