Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe QC/09

Réf.: 260008 QC/09
  • Système: QC
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 09 mm
Type d'utilisation droite
Système QC
Arrosage interne oui
Code ISO Tête de coupe interchangeable SCLCR/L 09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Corps de base adapté 264900 – 264908
⌀ pré-perçage min. Dmin 24 mm
Déport L3 13 mm
Longueur totale L 20 mm
Vis pour plaquette 269023 2
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260008 QC/09
Réf. fabricant 090-50131QC0995

Description

Exécution:

Têtes de coupe interchangeables pour corps de base anti-vibratoires.

Utilisation:

Action anti-vibratoire jusqu'à un porte-à-faux max. de 14×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange