{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 16T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HBT020 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | PM | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 100 m/min - 280 m/min | |
Revêtement | TiCN | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261019 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406257552 | |
Réf. fabricant | 261019 HBT020 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TCMT 16T308, Nuance: HBT020
Sur demande
Disponibilité
784 article(s) en stock
6,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
815 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,37 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
8,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 3 | 3 |
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Nuance | HBT020 | HB7020 |
Application principale | P | P |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |