{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | DOHT 070202 R | |
Nuance | K10 | |
Application principale | K | |
Application secondaire | N | |
Condition de coupe | Continue | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 200 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 300 m/min - 500 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Angle de coupe | 12 degré | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 268855 K10 | |
Réf. fabricant | W60 18420.0221 |