Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

CNMG 190612 NL920

Réf.: 250362 NL920

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CNMG 190612
Nuance NL920
Type d'outils Carbure
Application principale P
Application secondaire M
Condition de coupe Fortement intermittente
Brise-copeaux 4T
Prof. coupe ap 1 mm - 10 mm
Avance f 0,25 mm/tr - 0,6 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 40 m/min - 230 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 80 m/min - 160 m/min
Nombre de changements/dents 4
Classement finition/ébauche Ebauche
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 250362 NL920
EAN / GTIN 5653986
Réf. fabricant 5653986

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.