Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Corps de base pour barres d'alésage antivibratoire QC/20

Réf.: 264906 QC/20
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 12×D
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 20 mm
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 12×D
Vibration amorti
Système QC
Arrosage interne oui
Longueur totale L 300 mm
Plage non serrable S 136,5 mm
Long. serrage recommandée 80 mm
Vis de montage 269025 2
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264906 QC/20
Réf. fabricant 090-40QCX52012

Description

Exécution:

Avec raccord pour liquide de refroidissement 1/8-27 NPT.
Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur G1/4 pouce vers G1/8 pouce.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange