{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 32 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 5×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A32S SVUBR/L16 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Plaquette adaptée | VB.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 40 mm | |
Déport L3 | 28 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 31 mm | |
Longueur totale L | 250 mm | |
Vis pour plaquette | 269022 7 | |
Sous-plaquette | 269006 1 | |
Vis pour sous-plaquette | 269014 1 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 261120 32/16 | |
Réf. fabricant | THC13518 |