{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Taille plaquette | 6 mm | |
Type d'utilisation | droite | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A08H SCLCR/L06 | |
Plaquette adaptée | CC.. 0602.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 10 mm | |
Déport L3 | 5 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 7 mm | |
Longueur de tête L1 | 20 mm | |
Longueur totale L | 100 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 7 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 269984 8/06 | |
EAN / GTIN | 4067263786818 |