{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 10,02 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Tolérance | 0 / 0,004 | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Utilisation avec le type d'alésage | pour trous borgnes | |
Longueur de coupe Lc | 20 mm | |
Longueur de col L1 | 76 mm | |
Longueur totale L | 120 mm | |
Nombre de dents Z | 6 | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/tr | |
⌀ de perçage recommandé dans l'acier < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Valeur indicative de surépaisseur d’alésage au ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Embouts Philips |
Référence article | 164392 10,02 | |
EAN / GTIN | 4045197363671 |