Plaquette pour tronçonnage, denture croisée 1 mm

Réf.: 217271 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    88,52 € / Unité
  • De 3 Unité
    73,77 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur fraisage A 1 mm
Nuance HB7720
Rayon R 0,15 mm
⌀ ext. D 37 mm
Profondeur coupe max. Smax 11,5 mm
Type P26
Nombre de dents Z 6
Type de produit Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 217271 1
EAN / GTIN 4062406278182

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
500
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acier < 500 N/mm²
P
250
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
Acier < 1400 N/mm²
P
100
Acier < 55 HRC
H
60
Acier < 60 HRC
H
45
Acier < 65 HRC
H
35
Acier < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
Fonte GG(G)
K
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript