Fraise à surfacer / dresser NEODO Queue Weldon

Réf.: 225751
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
9 article(s) en stock
  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Système de fraisage hautement efficace pour le surfaçage et le fraisage d’épaulements à 90°. Pour l’ébauche et la pré-finition, notamment de l’acier et de la fonte. Economique grâce aux 8 arêtes de coupe par plaquette. Logement de plaquette extrêmement stable en queue d’aronde.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript