{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 42 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Type de queue | avec filetage | |
Angle d'attaque κ | 90 degré | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Longueur totale Ltot | 43 mm | |
Filetage attachement M | M16 | |
Plaquette adaptée | XDHW 10T310 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219831 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraises à copier |
Référence article | 211870 42/4 |