{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M24 | |
Revêtement | TiCN | |
Type de filetage | M | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 376 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C | |
Angle d'hélice | 40 degré | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 3 mm | |
Longueur totale L | 160 mm | |
⌀ queue Ds | 18 mm | |
Carré corps □ | 14,5 mm | |
⌀ perçage | 21 mm | |
Filetage ⌀ | 24 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Profondeur de filetage | 48 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 135700 M24 |