{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 2-56 UNC | |
Revêtement | TiN | |
Type de filetage | UNC | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 371 | |
Classe de tolérance | 2B | |
Entrée | B | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 0,453 mm | |
Filets au pouce | 56 | |
Filetage ⌀ | 2,18 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
⌀ queue Ds | 2,8 mm | |
Carré corps □ | 2,1 mm | |
⌀ perçage | 1,85 mm | |
Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage dynamique | |
Nombre de goujures | 3 | |
Bague de couleur | Bleu | |
Nombre de dents Z | 3 | |
Profondeur de filetage | 6,54 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 133355 2-56 |