{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | 3/4-10 UNC | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | UNC; UNC-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Arrosage interne | oui | |
Pas de filetage | 2,54 mm | |
Filets au pouce | 10 | |
⌀ nom. DC | 15,21 mm | |
Long. queue Ls | 50 mm | |
Longueur totale L | 108 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
⌀ collet D1 | 19,3 mm | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Avance fz dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu'à 2×D pour les trous débouchants | |
Angle de chanfreinage | 90 degré | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
⌀ de perçage | 15,21 mm | |
Profondeur de filetage | 38,1 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139725 3/4-10 |