{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M20×1,5 | |
Revêtement | TiAlN | |
Type de filetage | MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
Profondeur de perçage pour trous débouchants et borgnes | 2,0xD | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
⌀ nom. DC | 14 mm | |
profondeur d’utilisation maximale LC | 41,2 mm | |
Long. queue Ls | 45 mm | |
Longueur totale L | 90 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Nombre de dents Z | 4 | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 2×D pour les trous borgnes; jusqu’à 2×D pour les trous débouchants | |
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Nombre de goujures | 4 | |
Bague de couleur | Vert | |
Utilisation à l'intérieur/extérieur | Intérieur | |
Profondeur de filetage | 40 mm | |
Type de produit | Fraise à fileter |
Référence article | 139670 20X1,5 |