Micro-outil de gorges intérieur à droite, L1 = 20 mm, ⌀ Dmin / w: 4,2/1mm

Réf.: 270314 4,2/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ Dmin / w (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Micro
⌀ min. Dmin 4,2 mm
Largeur de gorge w 1 mm
Longueur de col L1 20 mm
Queue ⌀ d 4 mm
Distance pointes-centre L3 2 mm
Profondeur coupe max. tmax 0,8 mm
Type de produit Plaquette de coupe pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 270314 4,2/1
EAN / GTIN 4045197466785
Réf. fabricant 270314 4,2/1

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
250
Alu (à copeaux courts)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
160
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
150
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
60
Acier < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
Fonte GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
av. arrosage max.
 

Description

Utilisation:

Pour porte-plaquettes 270200270204.

Téléchargements et documents

De la même série "Micro" Afficher tout