CBN resin-bonded for dry grinding 150 x 18 x 20 mm 5 - 3

Réf.: 124644
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plateaux-supports

Numéros d’identification et classifications

Référence article 124644
EAN / GTIN 9003171246445
Réf. fabricant 124644

Description

Description:

Cet outil vous permet de rectifier tous les outils de coupe utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Ces produits sont des meules disques et des meules boisseaux avec des grosseurs de grain CBN allant de B181 à B91. En comparaison avec les meules conventionnelles en corindon supérieur, les meules CBN offrent une usure beaucoup plus faible et une précision dimensionnelle plus élevée.

Caractéristique(s):

  • Form: 12A2 MEULE ASSIETTE
  • Spécification : 5 - 3
  • Dimension (D x T x H): 150 x 18 x 20 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 18 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier rapide

Avantage(s):

  • Rectification à sec et sous arrosage
  • Longue durée de vie des outils
  • Coupe froide

Utilisation:

  • Pour l'usinage de tous les outils d'usinage de l'industrie du bois et du métal, ainsi que de divers couteaux de cisaillement en acier et en acier rapide.

Matière(s):

Acier fortement allié trempé
HSS
Aciers non & faiblement alliés trempés