Description:
Cette meule diamant vous permet de rectifier tous les outils de coupe en carbure de tungstène utilisés dans l'industrie du bois et la métallurgie ainsi que toute une palette de lames de cisaille. Des jeux de meules pour un usinage complet sont disponibles dans des grosseurs de grain de diamant allant de D126 à D54. Le liant résistant à l'usure et une forte concentration des grains augmentent la durée de vie de façon notable par rapport aux meules de rectification à sec.
Caractéristique(s):
- Form: 12A2D MEULE ASSIETTE
- Spécification : 15 - 3
- Dimension (D x T x H): 125 x 25 x 20 mm
- Diamètre: 125 mm
- Epaisseur: 25 mm
- Alésage: 20 mm
- Granulométrie: 91
- Vs /max: 50 m/s
- Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène
Avantage(s):
- Pour rectification sous arrosage
- Longue durée de vie des outils
- Coupe froide
Utilisation:
- Pour la rectification sous arrosage de tous les outils d'usinage en Métal dur pour l'industrie du bois et du métal ainsi que de divers couteaux de tonte
Matière(s):
Acier fortement allié trempé
HSS