Description:
Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT possèdent une grande adaptabilité et garantissent l'absence de changement de la nature d'état de surface. L'assortiment TYROLIT PREMIUM*** est désormais étendu à 29 nouveaux types afin de vous proposer un choix de grains et de dimensions supplémentaires.
Les nombreuses grosseurs de grain permettent d'obtenir des structures de surface et des rugosités très diverses. Les roues à lamelles nylon sur tige TYROLIT sont également disponibles avec toile abrasive intégrée, permettant d'obtenir un meilleur enlèvement de matière ainsi qu'une nature d'état de surface plus grossière.
Caractéristique(s):
Spécification: UN GROB CX 60
Dimension : DxT
Dimensions : 60x30
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon normal
Grain : 60
Forme: broche de ventilateur en molleton
Spécification : A GROB C X 60
Taille des grains : 60
Dimension (D x P) : 60 x 30
Vs / max : 50
Poids brut : 0,063 kg
Poids net : 0,063 kg
Aptitude des matériaux : Aluminium;Acier;Acier inoxydable
Poids net : 0.063 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium
Avantage(s):
Assortiment polyvalent
Travail plus aisé
Applications universelles
Traitement des matériaux sans modifier la texture de la surface
Utilisation:
Pour l'usinage fin de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux
Meules non tissées sans toile abrasive pour travaux de précision
Utilisation de meuleuses droites réglables
Matière(s):
a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux
Adapté(s) pour:
Pour l'usinage de précision de l'acier, de l'acier inoxydable et des métaux non ferreux
Recommandation(s):
Crayons polaires avec tissu abrasif (VL-C) pour un retrait accru
Crayons polaires sans toile abrasive pour travaux de précision
Utilisation de meuleuses droites réglables