TYROLIT grinding belt 20x520 mm ZA80 PREMIUM steel/inox/aluminium

Réf.: 706343
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 15 Pièces
  • Etapes de la commande : 15 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706343
EAN / GTIN 9003177063435
Réf. fabricant 706343
Article hors catalogue L50140 1906

Description

Description:

Les bandes PREMIUM*** ont été spécialement développées pour les ponceuses limes. Elles empêchent l'effritement des grains au niveau de l'outil grâce à leur flexion particulière. Un taux d'enlèvement élevé et une bonne longévité offrent des résultats constants associés à un temps de travail réduit. La manipulation et le montage de nos bandes sont faciles.
Les mini bandes TYROLIT peuvent être utilisées de manière universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non-ferreux.

Caractéristique(s):

Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA80
Maß : TxH
Dimensions : 20x520
E-Class : 21011318
Ligne : PREMIUM
Abrasif : corindon de zirconium
Grain : 80
Forme : CEINTURE
Spécification : ZA-P41 PC X JTS ZA80
Taille des grains : 80
Dimensions (P x H) : 20 x 520
Alésage : 520 mm
Poids brut : 0,015 kg
Poids net : 0,015 kg
Aptitude des matériaux : Acier inoxydable;Aluminium;Acier
Poids net : 0.015 kg
Aptitude des matériaux : Alu;INOX;Acier
Ligne de produits : Premium

Avantage(s):

Corindon au zircon et additifs actifs pour une longévité maximale et une coupe froide
Enlèvement de matière très élevé
Support en polyester tressé ZA-P48 avec couche de refroidissement pour une agressivité supérieure, une coupe plus froide et une meilleure stabilité des arêtes

Utilisation:

Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait

Matière(s):

a volé
acier inoxydable
Métaux non-ferreux

Adapté(s) pour:

Pour utilisation universelle sur l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium avec des ponceuses lime

Recommandation(s):

Granulométrie 40/60 pour un enlèvement de matière maximum
Grain 80/120 pour une finition de surface parfaite