Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Ruban adhésif Power 4910F

Réf.: 083785 4910F

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 9410F
Type de ruban adhésif deux côtés
Matériau support PE
Masse adhésive Acrylate
Pouvoir adhésif sur l'acier 2,6 N/mm
Extensibilité 300 %
Particularité résistant à l'humidité; souple; amortissant
Utilisation Etanchéifier; Montage; Fixer
résiste à des températures jusqu'à 90 °C - 150 °C
Matériau recouvrement Film PE siliconé
Température de stockage 20 °C - 23 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 60 %
Durée de conservation minimum 12 mois
Couleur transparent
Longueur 11 m
Largeur 19 mm
Epaisseur 1 mm
Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083785 4910F
Réf. fabricant 7100123355

Description

Exécution:

Ruban adhésif hautes performances double face en colle acrylate pure (VHB™) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.
Le ruban adhésif 3M™ 4910F est idéal pour les assemblages transparents et les matériaux comme le verre.

Utilisation:

Convient pour les métaux, les surfaces peintes, le bois peint, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Autres rubans 3M™ VHB™ disponibles en différentes épaisseurs et longueurs sur demande.